Digitální Třmenový mikrometr s pro měření na těžko přístupných místech 50-75 mm ocel

Artiklové číslo: 343-252-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Souběžnost měřicích ploch 4 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,3 µm
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet 0,001 mm
Výška číslic 7,5 mm
Podsvícení displeje ne
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Měřicí podložky
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 7 µm
Odchylka měření E MPE ±7 µm
Měřicí síla min. 1 N
Měřicí síla max. 6 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 348 mm
Šířka celkem 215 mm
Výška celková 46 mm
Rozsah měření min. 50 mm
Rozsah měření max 75 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 343-252-30
EAN / GTIN 4946368689715
Číslo výrobce 343-252-30
L-číslo L40010 11177
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s vnějšími měřicími břity byly speciálně vyvinuty pro měření těžko dostupných oblastí.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Ukazatel: LCD, velikost číslic 7,5 mm
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Rovinnost: 0,3 µm
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Funkční zámek: Ano
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-7 µm
  • Velikost / rozměr: 0,348 X 0,215 X 0,046 M
  • HOLD: Ano
  • Rozsah měření: 50 - 75
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované
  • Měřicí síla: 1-6
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • ORIGIN: Ano
  • Souběžnost: 4 µm
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Kroková hodnota číslic: 0,001 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, klíče, nastavovacího vzorku, 1x baterie SR44