Digitale Bügelmessschraube mit Messschenkeln 50-75 mm

Artikel-Nr.: 343-252-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Verpackung Koffer
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Messtrommel 18 mm
Durchmesser Messspindel 6,35 mm
Messspindel drehend nein
Parallelität der Messflächen 4 µm
Ebenheit der Messflächen 0,3 µm
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Ablesung 0,001 mm
Ziffernhöhe 7,5 mm
Displaybeleuchtung nein
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Ausführung Messflächen Messschneiden
Messflächen-Oberfläche gehärtet; hartmetallbestückt
Genauigkeit ± 7 µm
Messabweichung E MPE ±7 µm
Messkraft min. 1 N
Messkraft max. 6 N
Anzahl Messschrauben 1 St.
Länge gesamt 348 mm
Breite gesamt 215 mm
Höhe gesamt 46 mm
Messbereich min. 50 mm
Messbereich max. 75 mm
Norm DIN 863

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 343-252-30
EAN / GTIN 4946368689715
Herstellernummer 343-252-30
L-Nummer L40010 11177
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschrauben mit Außenmessschnäbeln wurde speziell für die Messung schwer zu erreichender Stellen entwickelt.

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
  • Digital/Analog: Digital
  • Ebenheit: 0,3 µm
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Funktionssperre: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-7 µm
  • Größe / Abmessung: 0,348 X 0,215 X 0,046 M
  • HOLD: Ja
  • Messbereich: 50 - 75
  • Messflächen: Hartmetallbestückt, feinstgeläppt
  • Messkraft: 1-6
  • Messspindel: Spindelfeststelleinrichtung, ∅ 6,35 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
  • ORIGIN: Ja
  • Parallelität: 4 µm
  • Skala: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ∅ 18 mm
  • Ziffernschrittwert: 0,001 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box, Schlüssel, Einstellnormal, 1x SR44-Batterie