{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Oxid de argint-zinc (AgO) | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Diametrului tamburului de măsurare | 18 mm | |
| Ax de măsurare diametru | 6,35 mm | |
| Ax de măsurare rotativ | nu | |
| Paralelismul suprafeţelor de măsurare | 4 µm | |
| Planeitatea suprafeţelor de măsurare | 0,3 µm | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Înălţimea cifrelor | 7,5 mm | |
| Iluminare afișaj | nu | |
| Tip produs | Micrometru de exterior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Suprafaţă de măsurare design | Tăişuri măsurare | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură; călit | |
| Precizie ± | 7 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±7 µm | |
| Forța de măsurare min. | 1 N | |
| Forța de măsurare max. | 6 N | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Lungimea totală | 348 mm | |
| Lăţime totală | 215 mm | |
| Înălţimea totală | 46 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 50 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 75 mm | |
| Standard | DIN 863 |
| Cod articol | 343-252-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368689715 | |
| Număr producător | 343-252-30 | |
| L-Număr | L40010 11177 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |