{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | oxyde d’argent-zinc (AgO) | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 18 mm | |
| Diamètre de broche de mesure | 6,35 mm | |
| Broche de mesure rotative | non | |
| Parallélisme des surfaces de mesure | 4 µm | |
| Planéité des surfaces de mesure | 0,3 µm | |
| Lecture, millimètre | 0,001 mm | |
| lecture | 0,001 mm | |
| Hauteur des chiffres | 7,5 mm | |
| Eclairage de l’affichage | non | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Exécution des surfaces de mesure | bagues de mesure | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté; trempé | |
| Précision ± | 7 µm | |
| Ecart de mesure E MPE | ±7 µm | |
| Force de mesure min. | 1 N | |
| Force de mesure max. | 6 N | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Longueur totale | 348 mm | |
| Largeur totale | 215 mm | |
| Hauteur totale | 46 mm | |
| Plage de mesure min | 50 mm | |
| Plage de mesure max. | 75 mm | |
| Norme | DIN 863 |
| Référence article | 343-252-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368689715 | |
| Réf. fabricant | 343-252-30 | |
| Article hors catalogue | L40010 11177 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |