SD D32-M2.00-NO6-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile ll

Art.-nr.: 3429236
Pris pr. 1 Unité
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 Unité (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3429236
EAN/GTIN 7291075452211
Producentnummer 3429236
L-nummer L24060 411

Betegnelse

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 15 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 4,5 mm, średnica cięcia (DC): 32 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 8, długość całkowita (OAL): 7,7 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 15 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 32 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 6,4 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 8,4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 8
  • Długość całkowita (OAL) 7,7 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven