SD D32-M2.00-NO6-SP15 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za evolventne profile zob v skladu z DIN 3972 osnovni profil ll

Št. art.: 3429236
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3429236
EAN/GTIN 7291075452211
Številka proizvajalca 3429236
L-število L24060 411

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 15 mm, največja globina rezanja (CDX) 4,5 mm, premer rezanja (DC) 32 mm, število žlebov (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 7,7 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,5 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Širina reza (CW) 6,4 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 8,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Skupna dolžina (OAL) 7,7 mm