SD D32-M2.00-NO6-SP15 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per lavorazioni di ingranaggi a profilo evolvente a norma DIN 3972

Codice art.: 3429236
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3429236
EAN / GTIN 7291075452211
Codice del produttore 3429236
Numero-L L24060 411

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 7.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6.4 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 8.4 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Overall Length (OAL) 7.7 mm