SD D32-M2.00-NO6-SP15 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Fresado de Engranajes, según Norma DIN 3972 Perfil Básico ,,

Número de artículo: 3429236
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie T-GEAR
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3429236
EAN / GTIN 7291075452211
Número del fabricante 3429236
Número L L24060 411

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.5 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 7.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Ancho de corte (CW) 6.4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 8.4 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Longitud total (OAL) 7.7 mm

Descargas y documentos

De la misma serie "T-GEAR" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript