F3P 179-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427096
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3427096
EAN/GTIN 7291075461596
Producentnummer 3427096
L-nummer L24050 1246

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 17,9 mm, kode for indsatssædestørrelse (SSC) 17, vinkel, 1. trin (SIG) 122 grader, fræserlængde (LPR) 7,35 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 17,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,7 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 122 grader
  • Punktlængde (PL) 1,65 mm
  • Krave længde (LPR) 7,35 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle