D3N 120-060-16A-5D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3316788
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3316788
EAN/GTIN 7291075393859
Producentnummer 3316788
L-nummer L24040 1274

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 12 mm, kode for indsatssædestørrelse (SSC) 12, samlet længde (OAL) 132,92 mm, effektiv længde (LU) 62,71 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 12 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 82,21 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 120-IQ
  • Samlet længde (OAL) 132,92 mm
  • Punktlængde (PL) 2,71 mm
  • Krave længde (LPR) 84,92 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 62,71 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle