D3N 170-026-19.05A-1.5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3362948
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3362948
EAN/GTIN 7291075401868
Producentnummer 3362948
L-nummer L24040 508

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,669″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 17 ,samlet længde (OAL) 4,359 ″ ,brugbar længde (LU) 1,143 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,669″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,705″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,669″
  • Decimalækvivalent: 0,669″
  • Flangediameter (DF): 0,984″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 17
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 0669
  • Samlet længde (OAL): 4,359″
  • Punktlængde (PL): 0,1386″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,392″
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Brugbar længde (LU): 1,143″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle