D3N 220-066-25A-3D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3335705
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335705
EAN/GTIN 7291075391978
Producentnummer 3335705
L-nummer L24040 757

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 22 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 22, samlet længde (OAL) 167,62 mm, effektiv længde (LU) 70,69 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 22,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 22 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 106,93 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 220
  • Samlet længde (OAL) 167,62 mm
  • Punktlængde (PL) 4,69 mm
  • Krave længde (LPR) 111,62 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 70,69 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle