D3N 170-051-20R-3D Borekrop til tresneglede borehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3363119
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363119
EAN/GTIN 7291075402186
Producentnummer 3363119
L-nummer L24040 850

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærediameter (DC) 17 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 17, samlet længde (OAL) 136,22 mm, effektiv længde (LU) 54,52 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 17 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 17,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 17 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 170
  • Samlet længde (OAL) 136,22 mm
  • Punktlængde (PL) 3,52 mm
  • Krave længde (LPR) 86,22 mm
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 54,52 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle