APKT 1003PDTR-76 IC5100 Skær med 2 spiralformede skærekanter med ribber på skærefladen (færdigsintret)

Art.-nr.: 3421454
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3421454
EAN/GTIN 7291075443028
Producentnummer 3421454
L-nummer L23910 1006

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,8 mm, skærepladelængde (INSL) 11 mm, skærepladetykkelse (S) 3,47 mm, skærepladens bredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 9,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,47 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle