APKT 1003PDTR-76 IC5100 Ribs along edge - reduces heat and for interrupted cuts.

Artikelnummer: 3421454
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3421454
EAN/GTIN 7291075443028
Nummer fabrikant 3421454
L-nummer L23910 1006

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, lengte snijelement (INSL) 11 mm, dikte snijelement (S) 3,47 mm, breedte snijelement (W1) 6,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 9,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 11 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,47 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles