APKT 1003PDTR-76 IC5100 Inserti elicoidali con nervature sul tagliente, per taglio interrotto

Codice art.: 3421454
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3421454
EAN / GTIN 7291075443028
Codice del produttore 3421454
Numero-L L23910 1006

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 11 mm, Spessore inserto (S) 3.47 mm, Larghezza inserto (W1) 6.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 9.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 11 mm
  • Spessore inserto (S) 3.47 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto