ETS D032-07-XN06-MMT10 T-SLOT endefræsere med en MULTI-MASTER gevindforbindelse, monterer XNMU 0603 firkantede skær

Art.-nr.: 3420964
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3420964
EAN/GTIN 7291075553741
Producentnummer 3420964
L-nummer L23910 104589

Betegnelse

Beskrivelse:

Slidset og skivefræsere, borediameter, maskinside (DCONMS) 15.3 mm, skæredybde, maks. (CDX) 7.7 mm, skærediameter (DC) 31.7 mm, antal skærelegemer (CICT) 4, skærebredde (CW) 7 mm, længde i alt (OAL) 27.3 mm, EFF. Antal skærende kanter (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 15,3 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX): 7,7 mm
  • Skærediameter (DC): 31,7 mm
  • Antal skærelegemer (CICT): 4
  • Skærebredde (med uret): 7 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 13 mm
  • Funktionslængde (LF): 16 mm
  • Indsæt betegnelse (MIID): XNMU 060304-PNTN
  • længde i alt (OAL): 27,3 mm
  • EFF. Periferikantnummer (ZEFP): 4