• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

ETS D032-07-XN06-MMT10 T-SLOT frézy se závitovým připojením MULTI-MASTER, montáž čtyřhranných destiček XNMU 0603

Artiklové číslo: 3420964
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3420964
EAN / GTIN 7291075553741
Číslo výrobce 3420964
L-číslo L23910 104589

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 7,7 mm, průměr řezu (DC) 31,7 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 7 mm, celková délka (OAL) 27,3 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 15,3 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 7,7 mm
  • Průměr řezu (DC): 31,7 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 4
  • Šířka řezu (CW): 7 mm
  • Velikost jednotky (DRVS): 13 mm
  • Délka funkce (LF): 16 mm
  • Označení vložky (MIID): XNMU 060304-PNTN
  • celková délka (OAL): 27,3 mm
  • Číslo okraje EFF (ZEFP): 4