ETS D032-07-XN06-MMT10 Freze frontale T-SLOT cu o conexiune filetată MULTI-MASTER, cu inserții pătrate XNMU 0603

Cod articol: 3420964
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3420964
EAN / GTIN 7291075553741
Număr producător 3420964
L-Număr L23910 104589

Descriere

Descriere:

Freze cu fante și discuri, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 15,3 mm, adâncime de tăiere, max. (CDX) 7,7 mm, diametru de tăiere (DC) 31,7 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 4, lățime de tăiere (CW) 7 mm, lungime totală (OAL) 27,3 mm, EFF. Număr periferic de muchii de tăiere (ZEFP) 4

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 15,3 mm
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 7,7 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 31,7 mm
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 4
  • Lățime de tăiere (CW): 7 mm
  • Dimensiune unitate (DRVS): 13 mm
  • Lungime funcție (LF): 16 mm
  • Denumire inserție (MIID): XNMU 060304-PNTN
  • Lungime totală (OAL): 27,3 mm
  • EFF. Număr margine periferică (ZEFP): 4