Description:
Fraises à rainurer et à disque, diamètre de serrage, côté machine (DCONMS) 15,3 mm, profondeur de coupe, maxi. (CDX) 7,7 mm, diamètre de coupe (DC) 31,7 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 4, largeur de coupe (CW) 7 mm, longueur totale (OAL) 27,3 mm, effectif nombre périphérique d’arêtes de coupe (ZEFP) 4
Caractéristique(s):
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 15,3 mm
- Profondeur de coupe maxi (CDX): 7,7 mm
- Diamètre de coupe (DC): 31,7 mm
- Nombre de corps coupants (CICT): 4
- Largeur de coupe (CW): 7 mm
- Taille du disque (DRVS): 13 mm
- Longueur de fonction (LF): 16 mm
- Insérer la désignation (MIID): XNMU 060304-PNTN
- Longueur totale (OAL): 27,3 mm
- Numéro de bord périphérique effectif (ZEFP): 4