ETS D032-07-XN06-MMT10 T-SLOT končni rezkarji z navojnim priključkom MULTI-MASTER, vgradnja kvadratnih ploščic XNMU 0603

Št. art.: 3420964
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3420964
EAN/GTIN 7291075553741
Številka proizvajalca 3420964
L-število L23910 104589

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 15,3 mm, globina reza, največ (CDX) 7,7 mm, premer rezanja (DC) 31,7 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, širina rezanja (CW) 7 mm, delovna dolžina (OAL) 27,3 mm, periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 15,3 mm
  • Globina rezanja, največ (CDX): 7,7 mm
  • Premer rezanja (DC): 31,7 mm
  • Število rezalnih teles (CICT): 4
  • Širina rezanja (CW): 7 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 13 mm
  • Dolžina funkcije (LF): 16 mm
  • Oznaka ploščice (MIID): XNMU 060304-PNTN
  • delovna dolžina (OAL): 27,3 mm
  • Številka perifernega roba (ZEFP): 4