RCMT 1204M0-M3P-R IC8150 Runde platter med 7° positiv flanke til medium profilering på en lang række materialer

Art.-nr.: 3419661
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3419661
EAN/GTIN 7291075484847
Producentnummer 3419661
L-nummer L23950 2331

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spåndanner M3P-R, diameter indskrevet cirkel (IC) 12 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3P-R
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,55 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere