RCMT 1204M0-M3P-R IC8150 Kulaté břitové destičky se 7° pozitivním bokem pro střední profilování širokého spektra materiálů

Č. pol.: 3419661
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3419661
EAN/GTIN 7291075484847
Číslo výrobcu 3419661
Číslo L L23950 2331

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, fréz na třísky M3P-R, průměr vkružku (IC) 12 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3P-R
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.55 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač