• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMT 1204M0-M3P-R IC8150 Round Inserts with a 7° Positive Flank for Medium Profiling on a Wide Range of Materials

Artikel-Nr.: 3419661
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419661
EAN / GTIN 7291075484847
Herstellernummer 3419661
L-Nummer L23950 2331

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M3P-R, Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer M3P-R
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.55 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter