RCMT 1204M0-M3P-R IC8150 Okrogli vložki s pozitivnim 7-stopinjskim bokom za srednje profiliranje na široki paleti materialov

Št. art.: 3419661
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3419661
EAN/GTIN 7291075484847
Številka proizvajalca 3419661
L-število L23950 2331

Opis

Opis:

WSP - struženje / žlebljenje, odkruševalec M3P-R, premer Incircle (IC) 12 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M3P-R
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,55 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja