RCMT 1204M0-M3P-R IC8150 Plăcuțe rotunde cu un flanc pozitiv de 7° pentru profilare medie pe o gamă largă de materiale

Cod articol: 3419661
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3419661
EAN / GTIN 7291075484847
Număr producător 3419661
L-Număr L23950 2331

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rotunde cu un flanc pozitiv de 7° pentru profilare medie pe o gamă largă de materiale

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3P-R
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.55 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule