HM90 E90A D.75-3-MMT12JHP 90° skalfræsere med MULTIMASTER-grænseflade til HM90 AP 1003... platter

Art.-nr.: 3418499
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3418499
EAN/GTIN 7291075460094
Producentnummer 3418499
L-nummer L23980 3155

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pindfræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 0,99″
  • Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Antal skærekroppe (CICT): 3
  • Skærkantlængde maks. (APMX): 0,39″
  • Totallængde (OAL): 1,51″

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.99″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.39″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0.6″
  • Funktionslængde (LF): 0.99″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 1.51″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 7.5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle