HM90 E90A D.75-3-MMT12JHP 90° rezkarji za lupinsko rezkanje z vmesnikom MULTIMASTER za ploščice HM90 AP 1003...

Št. art.: 3418499
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3418499
EAN/GTIN 7291075460094
Številka proizvajalca 3418499
L-število L23980 3155

Opis

Opis:

  • Čelni frez z WSP
  • Premer nastavka na strani stroja (DCONMS): 0,99″
  • Premer (DC/DCX): 3/4″
  • Število rezalnih teles (CICT): 3
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 0,39″
  • Skupna dolžina (OAL): 1,51″

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.99″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T12
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.39″
  • Velikost pogona (DRVS): 0.6″
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.99″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celotna dolžina (OAL): 1.51″
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 7.5 Degrees
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse