HM90 E90A D.75-3-MMT12JHP 90° schachtfrezen met MULTIMASTER interface voor HM90 AP 1003... snijplaten

Artikelnummer: 3418499
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3418499
EAN/GTIN 7291075460094
Nummer fabrikant 3418499
L-nummer L23980 3155

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 0,99″
  • Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 3
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,39″
  • Totale lengte (OAL): 1,51″.

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.99″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.39″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0.6″
  • Funktionslængde (LF): 0.99″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 1.51″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 7.5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles