IHP 218-BD IC954 udskiftelige borehoveder til DCN bor til bearbejdning af konstruktionsbjælker og konstruktionsstål materialer

Art.-nr.: 3408563
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3408563
EAN/GTIN 7291075550832
Producentnummer 3408563
L-nummer L23910 102600

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 21.8 mm, skæreindsats Sædestørrelseskode (SSC) 21.0, vinkel, 1. Niveau (sig) 128 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC): 21,8 mm
  • Funktionslængde (LF): 8,5 mm
  • Sædestørrelseskode (SSC): 21,0
  • Vinkel, 1. Niveau (sig): 128 grader
  • Punktlængde (PL): 2,65 mm