IHP 218-BD IC954 capete de foraj interschimbabile pentru DCN mașini de găurit pentru prelucrarea grinzilor de construcție și a materialelor din oțel structural

Cod articol.: 3408563
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3408563
EAN / GTIN 7291075550832
Număr producător 3408563
L-Număr L23910 102600

Descriere

Descriere:

Capete de găurit modulare, diametru de tăiere (DC) 21,8 mm, cod de dimensiune a scaunului insertului de tăiere (SSC) 21,0, unghi, 1. Nivel (SIG) 128 grade

Caracteristică:

  • Diametru de tăiere (DC): 21,8 mm
  • Lungime funcție (LF): 8,5 mm
  • Cod dimensiune scaun inserție tăiere (SSC): 21,0
  • Unghi, 1. Nivel (SIG): 128 de grade
  • Lungime punct (PL): 2,65 mm