IHP 218-BD IC954 zamenljive vrtalne glave za DCN vrtalnike za obdelavo gradbenih nosilcev in strukturnih jeklenih materialov

Št. art.: 3408563
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3408563
EAN/GTIN 7291075550832
Številka proizvajalca 3408563
L-število L23910 102600

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 21,8 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 21.0, kot, 1. Raven (SIG) 128 stopinj

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 21,8 mm
  • Dolžina funkcije (LF): 8,5 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 21,0
  • Kot, 1. Raven (SIG): 128 stopinj
  • Dolžina točke (PL): 2,65 mm