IHP 218-BD IC954 verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren voor het bewerken van constructiebalken en staalconstructiematerialen

Artikelnummer: 3408563
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3408563
EAN/GTIN 7291075550832
Nummer fabrikant 3408563
L-nummer L23910 102600

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 21,8 mm, snijplaat zadelmaat code (SSC) 21.0, hoek, 1. Niveau (SIG) 128 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC): 21,8 mm
  • Lengte functie (LF): 8,5 mm
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 21,0
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 128 graden
  • Puntlengte (PL): 2,65 mm