BHR3-C4X70-D50-60-17 Tredobbelt skære- og udboringshoved

Art.-nr.: 3403890
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3403890
EAN/GTIN 7291075579420
Producentnummer 3403890

Betegnelse

Beskrivelse:

Spindelhoveder, kropsdiameter (BD) 41 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærediameter, maks. (DCX) 60 mm, skærediameter, min. (DCN) 50 mm, funktionslængde (LF) 70 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 41 mm
  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 40 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX): 60 mm
  • Skærediameter, min. (DCN): 50 mm
  • Funktionel længde (LF): 70 mm
  • Dykvinkel maks. (RPMX): 8000 omdrejninger pr. minut