• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHR3-C4X70-D50-60-17 Dreischneidiger Schrupp-Aufbohrkopf

Artikel-Nr.: 3403890
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.640,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3403890
EAN / GTIN 7291075579420
Herstellernummer 3403890

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 41 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 60 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 50 mm, Funktionslänge (LF) 70 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 41 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 60 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 50 mm
  • Funktionslänge (LF): 70 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 8000 rpm