BHR3-C4X70-D50-60-17 Driepunts voorboorkop

Artikelnummer: 3403890
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3403890
EAN/GTIN 7291075579420
Nummer fabrikant 3403890

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, lichaamsdiameter (BD) 41 mm, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijdiameter, max. (DCX) 60 mm, snijdiameter, min. (DCN) 50 mm, functionele lengte (LF) 70 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD): 41 mm
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 60 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 50 mm
  • Functionele lengte (LF): 70 mm
  • Max. onderdompelingshoek (RPMX): 8000 tpm