BHR3-C4X70-D50-60-17 Tříbřitá hrubovací vrtací hlava

Č. pol.: 3403890
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3403890
EAN/GTIN 7291075579420
Číslo výrobcu 3403890

Popis

Popis:

Hlavy vřetena, průměr těla (BD) 41 mm, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu, max. (DCX) 60 mm, průměr břitu, min. (DCN) 50 mm, funkční délka (LF) 70 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 41 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 60 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 50 mm
  • Funkční délka (LF): 70 mm
  • Úhel ponoru max. (RPMX): 8000 ot./min