BHR3-C4X70-D50-60-17 Cabezas de Mandrinado de Desbaste para Tres Cartuchos

N.º do artigo: 3403890
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3403890
EAN/GTIN 7291075579420
Número do fabricante 3403890

Descrição

Descrição:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 41 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 60 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 50 mm, Longitud funcional (LF) 70 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 41 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 60 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 50 mm
  • Longitud funcional (LF): 70 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 8000 rpm