Skæreskive ACCU 125x1,0x22,23 mm lige A60Q FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34022959
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse PREMIUM ACCU Trennscheibe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34022959
EAN/GTIN 9003170010382
Producentnummer 34022959
L-nummer L50140 1255
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

PREMIUM ACCU skæreskive er specielt udviklet til akku-vinkelslibere og er ideel til Skæring med mindre diametre og stænger. Separationsarbejde kan udføres hurtigt og med høj arbejdskomfort selv på svært tilgængelige steder. Denne skæreskive er det perfekte tilbehør til enhver gør-det-selv-entusiast og professionel, der ønsker at tage sit separationsarbejde til det næste niveau.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, VÆVET V.
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A60Q-BFKA
  • Dimension (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Beholderens diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 1 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Arbejd med den sædvanlige tyrolit-kvalitet, selv uden strømkilder til mindre opgaver og på svært tilgængelige anvendelsesområder
  • Værktøjet kan bruges til en række forskellige anvendelser på stål og rustfrit stål
  • Effektiv brug selv med små tværsnit, stænger eller forstærkningsjern

Anvendelse:

  • Disse produkter er optimeret til batteridrevet vinkelslibere og er særligt velegnede til Skæring tyndvæggede plader, profiler og rør fremstillet af stål og rustfrit stål

Materiale:

  • Rustfrit stål/stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Disse produkter er optimeret til batteridrevet vinkelslibere og er særligt velegnede til Skæring tyndvæggede plader, profiler og rør fremstillet af stål og rustfrit stål