• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tyrolit disque de tronçonnage plat 125x1x22,23 A60 PREMIUM acier/inox

Réf.: 34022959
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant PREMIUM ACCU Trennscheibe

Identification et classification

Référence article 34022959
EAN / GTIN 9003170010382
Réf. fabricant 34022959
Article hors catalogue L50140 1255
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le disque à tronçonner PREMIUM ACCU a été spécialement conçu pour la meuleuse d'angle sans fil et convient parfaitement au tronçonnage de petits diamètres et de barres.
  • Les travaux de tronçonnage peuvent être réalisés rapidement et avec un grand confort de travail, même dans les endroits difficiles d'accès.
  • Ce disque à tronçonner est l'accessoire parfait pour tous les bricoleurs et professionnels qui souhaitent faire passer leurs travaux de tronçonnage au niveau supérieur.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: A60Q-BFKA
  • Dimension: D x T x H = 125 x 1,0 x 22,23

Avantage(s):

  • Ce disque permet de travailler avec la qualité Tyrolit habituelle, même sans source de courant, d'exécuter de petites tâches et ce même dans des endroits difficiles d'accès
  • Outil utilisable pour de nombreuses applications sur l'acier et l'acier inoxydable
  • Efficience également garantie avec des petites sections transversales, des barres ou de l'acier trempé

Utilisation:

  • Ces produits sont conçus pour les meuleuses d'angle sur batterie et sont particulièrement adaptés pour le tronçonnage de tôles, profils et tubes à paroi mince en acier et en acier inoxydable

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Acier
  • Acier inoxydable/Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Ces produits sont conçus pour les meuleuses d'angle sur batterie et sont particulièrement adaptés pour le tronçonnage de tôles, profils et tubes à paroi mince en acier et en acier inoxydable