Řezací kotouč ACCU 125x1,0x22,23 mm rovný A60Q PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34022959
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kuželový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34022959
EAN / GTIN 9003170010382
Číslo výrobce 34022959
L-číslo L50140 1255
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

PRÉMIOVÝ ACCU Řezací kotouč byl speciálně vyvinut pro akumulátorové úhlové brusky a je ideální pro řezání menších průměrů a tyčí. Separační práce lze provádět rychle a s vysokým pracovním pohodlím i na těžko přístupných místech. Tento Řezací kotouč je dokonalým doplňkem pro každého nadšence do kutilství a profesionála, který chce svou separační práci dostat na další úroveň.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZNÝ KOTOUČ ROVNÝ, TKANÝ V.
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A60Q-BFKA
  • Rozměry (D x H x V): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Tloušťka: 1 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Pracujte s obvyklou typolitovou kvalitou i bez zdrojů energie pro menší úkoly a v těžko přístupných oblastech použití
  • Nástroj lze použít pro různé aplikace na ocel a nerezové oceli
  • Efektivní použití i u malých průřezů, tyčí nebo výztužných žehliček

Použití:

  • Tyto výrobky jsou optimalizovány pro bateriový úhlové brusky a jsou vhodné zejména pro tenkostěnné plechy, profily a trubky řezání z ocel a nerezové oceli

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Tyto výrobky jsou optimalizovány pro bateriový úhlové brusky a jsou vhodné zejména pro tenkostěnné plechy, profily a trubky řezání z ocel a nerezové oceli