• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Trennscheibe gerade 125x1x22,23 mm A60 PREMIUM Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34022959
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung PREMIUM ACCU Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34022959
EAN / GTIN 9003170010382
Herstellernummer 34022959
L-Nummer L50140 1255
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die PREMIUM ACCU Trennscheibe wurde speziell für den Akku-Winkelschleifer entwickelt und eignet sich hervorragend zum Trennen von kleineren Durchmessern und Stangen.
  • Trennarbeiten können schnell und mit hohem Arbeitskomfort auch an schwer erreichbaren Orten ausgeführt werden.
  • Diese Trennscheibe ist das perfekte Zubehör für jeden Heimwerker und Profi, der seine Trennarbeiten auf die nächste Stufe bringen möchte.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: A60Q-BFKA
  • Abmessung: D x T x H = 125 x 1,0 x 22,23

Vorteil:

  • Arbeiten mit gewohnter Tyrolit-Qualität auch ohne Stromquellen bei kleineren Aufgaben und in schwer zugänglichem Einsatzgebiet
  • Werkzeug ist für eine Vielzahl an Anwendungen auf Stahl und Edelstahl verwendbar
  • Effizienter Einsatz auch bei kleinen Querschnitten, Stäben oder Armierungseisen

Verwendung:

  • Diese Produkte sind optimiert für akkubetriebene Winkelschleifer und eignen sich besonders zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen und Rohren aus Stahl und Edelstahl

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Diese Produkte sind optimiert für akkubetriebene Winkelschleifer und eignen sich besonders zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen und Rohren aus Stahl und Edelstahl