Disc de debitat ACCU 125x1,0x22,23 mm drept A60Q PREMIUM oțel / oțel inoxidabil

Cod articol.: 34022959
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM ACCU Trennscheibe

Identificare și clasificare

Cod articol 34022959
EAN / GTIN 9003170010382
Număr producător 34022959
L-Număr L50140 1255
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discul de tăiere PREMIUM ACCU a fost special dezvoltat pentru polizorul unghiular fără fir și este ideal pentru tăierea diametrelor și tijelor mai mici. Lucrările de separare pot fi efectuate rapid și cu un confort ridicat de lucru, chiar și în locuri greu accesibile. Acest disc de tăiere este accesoriul perfect pentru fiecare profesionist de bricolaj care dorește să-și ducă munca de tăiere la nivelul următor.

Caracteristică:

  • Formă: 41 DISC DE TĂIERE DREPT, ȚESUT V.
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A60Q-BFKA
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 1 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Lucrați cu calitatea obișnuită a tirolitului chiar și fără surse de alimentare pentru sarcini mai mici și în zone greu accesibile de aplicare
  • Instrumentul poate fi utilizat pentru o varietate de aplicații pe oțel și oțel inoxidabil
  • Utilizare eficientă chiar și cu secțiuni transversale mici, tije sau fiare de călcat de armare

Aplicaţie:

  • Aceste produse sunt optimizate pentru polizoare unghiulare alimentate cu baterii și sunt potrivite în special pentru tăierea foilor, profilelor și tuburilor cu pereți subțiri din oțel și oțel inoxidabil

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Aceste produse sunt optimizate pentru polizoare unghiulare alimentate cu baterii și sunt potrivite în special pentru tăierea foilor, profilelor și tuburilor cu pereți subțiri din oțel și oțel inoxidabil