• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Y-SCHR 12-22BF-JHP Y-akse skruelås JETCUT integrerede værktøjer til SWISSCUT platter til rillefræsning og drejning på maskiner af schweizertypen

Art.-nr.: 3396901
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3396901
EAN/GTIN 7291075479751
Producentnummer 3396901
L-nummer L23920 382

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, samlet længde (OAL) 105,5 mm

Egenskab:

  • Funktionsbredde (WF) 9 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 105,5 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm