Y-SCHR 12-22BF-JHP Bară de strunjire JETCUT cu blocare cu șurub pe axa Y pentru Plăcuță SWISSCUT pentru canelare și strunjire pe mașini de tip elvețian.

Cod articol.: 3396901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3396901
EAN / GTIN 7291075479751
Număr producător 3396901
L-Număr L23920 382

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire JETCUT cu blocare cu șurub pe axa Y pentru Plăcuță SWISSCUT pentru canelare și strunjire pe mașini de tip elvețian.

Caracteristică:

  • Lățimea funcţională (WF): 9 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 105.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm