• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Y-SCHR 12-22BF-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools for SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: 3396901
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3396901
EAN / GTIN 7291075479751
Herstellernummer 3396901
L-Nummer L23920 382

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 105.5 mm

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF) 9 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 105.5 mm
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm