Y-SCHR 12-22BF-JHP Orodja JETCUT za Y os z vijačnim vpenjanjem orodij za vložke SWISSCUT za zarezovanje, odrezovanje in zarezovanje na strojih švicarskega tipa

Št. art.: 3396901
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3396901
EAN/GTIN 7291075479751
Številka proizvajalca 3396901
L-število L23920 382

Opis

Opis:

Orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 105,5 mm

Lastnosti:

  • Širina funkcije (WF) 9 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 105,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm