MTSRH 23-2-N 45 mm diameter, gevindværktøj drejet

Art.-nr.: 3391198
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3391198
EAN/GTIN 7291075486056
Producentnummer 3391198
L-nummer L24090 337

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder Gevindfræsning
  • Konusdiameter, maskinside (DCONMS): 25 mm
  • Kølemiddelgennemføring (CSP)
  • Spidsdiameter (DC): 23 mm
  • Overallængde (OAL): 110 mm
  • Brugtlængde (LU): 50 mm.

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 25 mm
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 23 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 27 mm
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Samlet længde (OAL): 110 mm
  • Skaft type Weldon
  • Gevindtype (TTP_DF2): INT
  • Brugslængde (LU): 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle