• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTSRH 23-2-N 45 mm Durchmesser, Gewindewerkzeug gedrallt

Artikel-Nr.: 3391198
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3391198
EAN / GTIN 7291075486056
Herstellernummer 3391198
L-Nummer L24090 337

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeughalter Gewindefräsen
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 110 mm
  • Nutzlänge (LU): 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 23 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 27 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 110 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Gewindetyp (TTP_DF2): INT
  • Nutzlänge (LU): 50 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen