MTSRH 23-2-N Diametru de 45 mm, sculă de filetat răsucită

Cod articol: 3391198
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3391198
EAN / GTIN 7291075486056
Număr producător 3391198
L-Număr L24090 337

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule Filetare frezare
  • Diametru conic, partea mașinii (DCONMS): 25 mm
  • Funcție de trecere a lichidului de răcire (CSP)
  • Diametru vârf (DC): 23 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Lungime de folosință (LU): 50 mm.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de racire (CSP): Coolant Thru
  • Diametrul de aşchiere (DC): 23 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 27 mm
  • Numarul de taisuri (NOF): 2
  • Lungime totala (OAL): 110 mm
  • Tip de coada Weldon
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT
  • Lungime utila (LU): 50 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate